Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Bundhose 7156 mit Werkzeugtaschen High Vis orange/grün Gr. 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Bundhose 7156 mit Werkzeugtaschen High Vis orange/grün
Damen High Vis Bundhose 7156 mit Werkzeugtaschen High Vis orange/grün
Damen High Vis Bundhose 7156 mit Werkzeugtaschen High Vis orange/grün - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla715618115349D21
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     715618115349D21
EAN/GTIN:
     7330509614907
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
  • Damengröße
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Messerhalter mit Knopf
  • Gummizug an der Taille
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
  • schräge Eingrifftaschen
  • Außenliegende Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
  • Handytasche
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
  • Reflexmaterial rund um die Beine
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
21
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Typ:
Damen Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,14*
€ 157,2466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,45*
€ 154,0455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,04*
€ 142,8476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,24*
€ 131,1856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,44*
€ 124,2836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,3364
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
715618115349C34
ab € 93,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.