Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Overall 6378 gelb/marineblau, 350 g/m² Gr. 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Overall 6378 gelb/marineblau, 350 g/m²
Multinorm Overall 6378 gelb/marineblau, 350 g/m²
Multinorm Overall 6378 gelb/marineblau, 350 g/m² - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla637815143389D96
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     637815143389D96
EAN/GTIN:
     7330509501962
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • Stretch-Einsatz am Rücken
  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • CORDURA®/Kevlar®/Prot al® - verstärkt an den Knien
  • verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall, Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen
  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • Etikett außen
  • verstellbar durch Kordelzug in der Taille
  • Balg am Rücken
  • Gesäßtaschen mit Balg und Patte
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
  • Brusttaschen mit Patten, Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
  • außenliegende Kniepolstertasche
  • Einstecktaschen mit Patten, Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
24
Material:
75% Baumwolle, 24% Polyester
Norm EN:
EN13034,EN20471,EN11612/11611,EN 1149
Schwedische Größe:
96
Typ:
Flammschutz-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,85*
€ 429,19*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,88*
€ 435,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,39*
€ 518,1141
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,21*
€ 500,0499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,14*
€ 458,3166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,80*
€ 435,302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 346,55*
€ 412,3945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,88*
€ 392,5572
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
637815143389C46
ab € 330,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.