Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Warnschutz Overall 6373 gelb/schwarz Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Warnschutz Overall 6373 gelb/schwarz
High VIS Warnschutz Overall 6373 gelb/schwarz
High VIS Warnschutz Overall 6373 gelb/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla637318043399C54
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     637318043399C54
EAN/GTIN:
     7330509340622
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, Reflexmaterial rund um die Beine
  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Ausweistasche versenkbar
  • verstellbare elastische Taille
  • Balg am Rücken
  • Gesäßtaschen mit Balg und Patte
  • schräggestellte Taschen
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg und Patte
  • Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Handytasche innen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
54
Material:
85% Polyester, 15% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
54
Typ:
Warnschutz-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 178,45*
€ 215,69*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 161,98*
€ 221,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,87*
€ 264,0253
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,59*
€ 257,7421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,58*
€ 235,1202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,55*
€ 219,6145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 174,83*
€ 208,0477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,98*
€ 192,7562
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
637318043399C46
ab € 161,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.