| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla637318043389C46 Herst.-Nr.: 637318043389C46 EAN/GTIN: 7330509254318 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, Reflexmaterial rund um die Beine
- hoher Kragen mit Reißverschluss
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Ausweistasche versenkbar
- verstellbare elastische Taille
- Balg am Rücken
- Gesäßtaschen mit Balg und Patte
- schräggestellte Taschen
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Balg und Patte
- Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Handytasche innen
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 85% Polyester, 15% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Schwedische Größe: | 46 | Typ: | Warnschutz-Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, arbeitsanzug gelb, arbeitsanzug, bläkläder arbeitsoverall |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 178,67* | € 217,42* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 162,64* | € 222,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|