Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Overall Inhärent High Vis orange/marineblau Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Overall Inhärent High Vis orangemarineblau
Multinorm Overall Inhärent High Vis orangemarineblau
Multinorm Overall Inhärent High Vis orangemarineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla608915135389C64
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     608915135389C64
EAN/GTIN:
     7330509721254
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • verstellbare Taille
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
  • Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen
  • Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
  • Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
  • Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können
  • Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • Reflexstreifen an den Schultern
  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
310 g/m²
Größe:
64
Material:
40% Modacryl, 24% Viskose,
Schwedische Größe:
64
Typ:
Flammschutz-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,27*
€ 501,91*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,32*
€ 509,28*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,28*
€ 606,0432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,42*
€ 582,4098
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,00*
€ 535,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,89*
€ 510,3791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 406,32*
€ 483,5208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,32*
€ 462,1008
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
608915135389C46
ab € 388,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.