| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla608915135389C44 Herst.-Nr.: 608915135389C44 EAN/GTIN: 7330509887127 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch
- CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
- Schulterpartien in Kontrastfarbe
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
- hoher Kragen mit Reißverschluss
- verstellbare Taille
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
- Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen
- Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
- Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
- Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
- Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können
- Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
- außenliegende Kniepolstertaschen
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Reflexstreifen an den Schultern
- flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 310 g/m² | Größe: | 44 | Material: | 40% Modacryl, 24% Viskose, | Schwedische Größe: | 44 | Typ: | Flammschutz-Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, arbeitsanzug orange, flammschutz overall, bläkläder arbeitsoverall |
| | |
| |