| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla498719873389L Herst.-Nr.: 498719873389L EAN/GTIN: 7330509434482 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3
- aufgerautes Mesh Futter
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität
- verschweißte Nähte
- Lüftung am Rücken
- fleecegefütterter Kragen
- abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
- Ausweistasche versenkbar
- Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff
- Windleiste mit Fleecefutter innen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Dokumententasche vorne
- Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
- Innentasche mit Handytasche
- Innentasche aus Mesh
- verlängerter Rücken
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Ärmelbündchen mit innenliegenden Manschetten
- 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471, EN 343 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gelb l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 167,38* | € 235,10* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 177,16* | € 241,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|