| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla450515198933M Herst.-Nr.: 450515198933M EAN/GTIN: 7330509843710 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - öl-, schmutz- und wasserabweisend
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss
- verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall, Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- verdeckte Seitentaschen mit versteckten Metallknöpfen
- Innentasche
- verstellbarer Bund mit Druckknöpfen
- verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf
- Reflektoren an Schultern, Ärmeln und am hinteren Saum
- 20 mm breite, schwer entflammbare Reflexstreifen
- Industriewäsche EN ISO 15797
Material: - 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% Antistatik
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | M | Material: | 44% Modacryl, 30% Baumwolle, | Norm EN: | EN 1149-5,EN 11611/11612, EN 13034 | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,40* | € 333,55* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,12* | € 338,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|