| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla4495198733894XL Herst.-Nr.: 4495198733894XL EAN/GTIN: 7330509071007 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
- wind- & wasserdichtes Material 11.000 mm mit Atmungsaktivität Ret 6,3
- verschweißte Nähte
- Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt
- dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
- vorgeformte Ärmel
- fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen
- abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
- verstellbar durch Kordelzug in der Taille
- verschweißte Nähte
- Meshfutter, Steppfutter
- Ausweistasche versenkbar
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Patten, Eingesetzte Taschen mit Fleecefutter, Innenliegende iPad-Tasche
- Innentaschen, davon eine mit Mesh
- Innenbündchen mit Daumenloch
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343, EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Jacke | Wasserdichtheit: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb 4xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 221,00* | € 259,53* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 200,70* | € 271,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|