Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Regenmantel Level 3 gelb/schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Regenmantel Level 3 gelb/schwarz
High Vis Regenmantel Level 3 gelb/schwarz
High Vis Regenmantel Level 3 gelb/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla432620053399XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     432620053399XXXL
EAN/GTIN:
     7330509570241
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
Warnparka
Warnschutz-Parka

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen
  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, Lüftung am Rücken
  • fleecegefütterter Kragen
  • aufknöpfbare Tropfkante
  • einstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Neoprenbündchen
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, vorne geschlossen mit Druckknopf
  • Windleiste mit Knöpfen
  • Ausweistasche, D-Ring
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
  • Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
395 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
84% PVC, 16% PU
Norm EN:
EN 343, EN 20471
Typ:
Regenjacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,20*
€ 127,95*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 93,34*
€ 131,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,66*
€ 156,6754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,47*
€ 152,8793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,70*
€ 140,063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,8647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,40*
€ 123,046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,34*
€ 111,0746
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
432620053399XS
ab € 93,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.