| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla432620053389XXL Herst.-Nr.: 432620053389XXL EAN/GTIN: 7330509570159 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Transferreflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen
- wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, Lüftung am Rücken
- fleecegefütterter Kragen
- aufknöpfbare Tropfkante
- einstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Neoprenbündchen
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, vorne geschlossen mit Druckknopf
- Windleiste mit Knöpfen
- Ausweistasche, D-Ring
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
- Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 395 g/m² | Größe: | XXL | Material: | 84% PVC, 16% PU | Norm EN: | EN 343, EN 20471 | Typ: | Regenjacke | Wasserdichtheit: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 101,80* | € 128,19* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 93,21* | € 131,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|