Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Regenmantel Level 1 orange Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Regenmantel Level 1 orange
High Vis Regenmantel Level 1 orange
High Vis Regenmantel Level 1 orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla432520005300XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     432520005300XS
EAN/GTIN:
     7330509571415
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
Warnparka
Warnschutz-Parka

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen
  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Knöpfen
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Vordertaschen mit Patten
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
185 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 20471
Typ:
Regenjacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,32*
€ 132,37*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 96,54*
€ 136,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,8876
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,67*
€ 157,8773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,82*
€ 146,1558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,50*
€ 133,875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,58*
€ 126,8302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,54*
€ 114,8826
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.