Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Regenmantel Level 1 gelb/marineblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Regenmantel Level 1 gelb/marineblau
High Vis Regenmantel Level 1 gelb/marineblau
High Vis Regenmantel Level 1 gelb/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla432520003389M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     432520003389M
EAN/GTIN:
     7330509571262
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
Warnparka
Warnschutz-Parka

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen
  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Knöpfen
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Vordertaschen mit Patten
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
185 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 20471
Typ:
Regenjacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 104,94*
€ 132,12*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 96,32*
€ 135,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,78*
€ 161,5782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,39*
€ 157,5441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,95*
€ 145,1205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,58*
€ 133,9702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,66*
€ 126,9254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,32*
€ 114,6208
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
432520003389XS
ab € 95,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.