Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Regenjacke 4324 Level 1 gelb/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Regenjacke Level 1 gelb/schwarz
High Vis Regenjacke Level 1 gelb/schwarz
High Vis Regenjacke Level 1 gelb/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla432420003399XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     432420003399XS
EAN/GTIN:
     7330509571026
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen
  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • aufknöpfbare Tropfkante
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Knöpfen
  • Kunststoff-Knöpfe
  • D-Ring
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Vordertaschen mit Patten
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
185 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 20471
Typ:
Regenjacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,31*
€ 118,02*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 85,89*
€ 120,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,7282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,1939
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,49*
€ 129,1031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,59*
€ 118,5121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,35*
€ 112,2765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,2091
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.