Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Regenjacke 4323 Level 1 orange/marineblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Regenjacke Level 1 orange/marineblau
High Vis Regenjacke Level 1 orange/marineblau
High Vis Regenjacke Level 1 orange/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla432320005389L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     432320005389L
EAN/GTIN:
     7330509656365
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen
  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Knöpfen
  • Kunststoff-Knöpfe
  • D-Ring
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Vordertaschen mit Patten
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
185 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 20471
Typ:
Regenjacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 92,84*
€ 117,01*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 84,48*
€ 119,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,54*
€ 142,2526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,97*
€ 139,1943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,06*
€ 127,4014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,82*
€ 117,5958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,61*
€ 111,3959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,48*
€ 100,5312
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
432320005389XS
ab € 84,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.