| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla4313202233894XL Herst.-Nr.: 4313202233894XL EAN/GTIN: 7330509783665 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, flammhemmend, antistatisch
- wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
- Kunststoff-Druckknöpfe
- verdeckte Knöpfe
- fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen mit Reißverschluss
- abnehmbare, verstellbare Kapuze, Kapuze für Helm und Ohrenschützer
- verschweißte Nähte
- D-Ring
- aufgedruckte Reflexstreifen
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Knöpfen
- Vordertaschen mit Patten
- Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Ärmelbündchen mit Gummizug
- aufgedruckte Reflexstreifen
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 390 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 67% Polyester, 33% Baumwolle, | Norm EN: | EN 1149-5,EN 20417,EN 14116,EN 343 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 139,98* | € 199,79* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 151,13* | € 207,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|