| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla409513709933M Herst.-Nr.: 409513709933M EAN/GTIN: 7330509534670 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ungefüttert
- vorgeformte Ärmel
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- hoher Kragen
- Einsätze in High Vis, für höhere Sichtbarkeit
- verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff, Windschutz mit einer Knopfbefestigung
- Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
- gefütterte Einstecktaschen
- Innentaschen mit Handytasche
- verstellbarer Bund mit Knopf
- verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf
- Reflektoren an Schultern, Ärmeln und am hinteren Saum
- nicht High Vis zertifiziert
Material: - fluoreszierendes Material: 85% Polyester und 15% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 370 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke m |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 79,81* | € 101,54* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 73,24* | € 104,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|