| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla408815323389XS Herst.-Nr.: 408815323389XS EAN/GTIN: 7330509783887 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - beschichtet, wasserdicht 16.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 12,6
- gefüttert
- metallfrei
- vorgeformte Ärmel
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Kunststoff-Druckknöpfe
- verdeckte Knöpfe
- fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen mit Reißverschluss
- abnehmbare, verstellbare Kapuze, Kapuze für Helm und Ohrenschützer
- verschweißte Nähte
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, anknöpfbar an den D-Ring
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit D-Ring
- Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche, Seitentaschen mit Fleecefutter, Seitentaschen mit Reißverschluss
- verlängerter Rücken
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- 50 mm breite flammhemmende Reflexstreifen
- aufgedruckte Reflexstreifen
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | XS | Material: | 59% Viskose, 40% Modacryl, | Norm EN: | EN 1149-5,EN 11611/11612,EN13034,EN 342 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmgehörschutz, Helmkapsel, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenjacke gelb xs, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,83* | € 753,83* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 613,41* | € 764,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|