| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla4064181133894XL Herst.-Nr.: 4064181133894XL EAN/GTIN: 7330509519486 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
- dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
- hoher Kragen mit Reißverschluss
- verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Klettverschluss
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Balg am Rücken
- abnehmbare Ausweistasche
- Brusttasche mit Reißverschluss, Brusttasche mit Handytasche und Stifttasche
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- Innentaschen
- Handytasche innen
- Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. xxxxl, regenjacke gelb, regenjacke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 90,51* | € 133,32* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 97,69* | € 137,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|