Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Kapuzensweatshirt 3565 mit Reißverschluss gelb Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Kapuzensweatshirt 3565 mit Reißverschluss gelb
High Vis Kapuzensweatshirt 3565 mit Reißverschluss gelb
High Vis Kapuzensweatshirt 3565 mit Reißverschluss gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla356525383300S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     356525383300S
EAN/GTIN:
     7330509831717
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt

Produktbeschreibung:

  • feste, verstellbare Kapuze
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Piqué Fleece, einseitig gebürstet
  • Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 131,62*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 95,56*
€ 134,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,74*
€ 160,3406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,9848
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,59*
€ 147,0721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,23*
€ 131,1737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,43*
€ 124,2717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,56*
€ 113,7164
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
356525383300XS
ab € 95,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.