|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-bla355311589933S Herst.-Nr.: 355311589933S EAN/GTIN: 7330509830802 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - hoher Kragen mit Reißverschluss
- Blåkläder-Aufdruck an der Schulter
- Armabschluss mit Bündchen
- 50 mm breite Transferreflexstreifen
Material: - fluoreszierendes Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:  |  | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | S |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 82,71* | € 120,76* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 86,61* | € 122,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|