| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla355211588933L Herst.-Nr.: 355211588933L EAN/GTIN: 7330509830949 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - feste, verstellbare Kapuze
- Blåkläder-Aufdruck an der Schulter
- Reißverschluss aus Kunststoff
- innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
- Armabschluss mit Bündchen
- 50 mm breite Transferreflexstreifen
Material: - fluoreszierendes Material: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutzpullover, blaklader kapuzensweater l, kapuzenjacke, kapuzenjacke dunkelblau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 80,82* | € 119,38* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 86,03* | € 122,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|