| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla355111588933XL Herst.-Nr.: 355111588933XL EAN/GTIN: 7330509838624 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - hoher Kragen mit Reißverschluss
- Blåkläder-Aufdruck an der Schulter
- Reißverschluss aus Kunststoff
- innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
- Armabschluss mit Bündchen
- 50 mm breite Transferreflexstreifen
Material: - fluoreszierendes Material: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 77,51* | € 113,32* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 82,12* | € 115,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|