| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla355011588933S Herst.-Nr.: 355011588933S EAN/GTIN: 7330509775240 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - nicht High Vis zertifiziert
- French Terry
- fluoreszierendes Material in High Vis 100% Polyester
- hoher Kragen mit Reißverschluss
- Einsätze in High Vis, für höhere Sichtbarkeit
- verlängerter Rücken
- Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitspullover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 57,21* | € 69,92* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 52,35* | € 76,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|