| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla352225373300XS Herst.-Nr.: 352225373300XS EAN/GTIN: 7330509831311 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Rundhals
- gerippter Kragen
- Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
- 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Interlock
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 160 g/m² | Größe: | XS | Material: | 55% Polyester, 45% Polypropylen | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 56,05* | € 78,79* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 59,62* | € 86,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|