Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis T-Shirt High Vis gelb Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis T-Shirt High Vis gelb
Damen High Vis T-Shirt High Vis gelb
Damen High Vis T-Shirt High Vis gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla350225373300XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     350225373300XXXL
EAN/GTIN:
     7330509881439
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • Damengröße
  • Rundhals
  • Schlitze an den Seiten
  • Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
160 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
55% Polyester, 45% Polypropylen
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,1849
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,73*
€ 100,8287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,8672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,8819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,17*
€ 82,3123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,9478
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
350225373300XS
ab € 59,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.