| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla343211589933M Herst.-Nr.: 343211589933M EAN/GTIN: 7330509595626 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Reflexstreifen an den Schultern
- hoher Kragen mit Reißverschluss
- verlängerter Rücken
- Armabschluss mit Bündchen
- fluoreszierendes Material in High Vis 100% Polyester
- nicht High Vis zertifiziert
- Einsätze in High Vis, für höhere Sichtbarkeit
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitspullover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,56* | € 72,15* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 53,60* | € 77,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|