Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV T-Shirt High Vis orange Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UV T-Shirt High Vis orange
UV T-Shirt High Vis orange
UV T-Shirt High Vis orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla3420101353005XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3420101353005XL
EAN/GTIN:
     7330509864203
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV

Produktbeschreibung:

  • Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Material mit UV-Schutz
  • Rundhals
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klassse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
5XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 13758-2
Typ:
Warnschutz-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,1346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,5773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,402
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,2854
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
342010135300XS
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.