Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis T-Shirt 3410 Klasse 1 schwarz/rot Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis T-Shirt 3410 Klasse 1 schwarz/rot
Damen High Vis T-Shirt 3410 Klasse 1 schwarz/rot
Damen High Vis T-Shirt 3410 Klasse 1 schwarz/rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla341010309955S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     341010309955S
EAN/GTIN:
     7330509856680
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhals
  • verstärkte Halsnähte
  • strategisch platzierte Nähte für besseren Komfort unter dem Arm
  • Blåkläder-Aufdruck
  • Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Material:

  • fluoreszierendes Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,651
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,01*
€ 96,4019
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,6903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,93*
€ 83,2167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,24*
€ 78,8256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,98*
€ 67,8062
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
341010309955XS
ab € 56,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.