Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Sweatshirt Kl.3 3358 rot Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Sweatshirt Kl. 3 rot
High Vis Sweatshirt Kl. 3 rot
High Vis Sweatshirt Kl. 3 rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla335819745500XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     335819745500XXL
EAN/GTIN:
     7330509400760
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • hoher Kragen
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
rot
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,16*
€ 89,03*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 67,26*
€ 96,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,0611
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,58*
€ 112,5502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,30*
€ 103,887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,65*
€ 97,1635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,35*
€ 92,0465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,0394
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
335819745500XXS
ab € 67,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.