Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Polo Shirt 3338 schwarz/High Vis rot Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Polo Shirt 3338 schwarz/High Vis rot
High Vis Polo Shirt 3338 schwarz/High Vis rot
Artikel-Nr.:
     415AS-bla3338105199554XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3338105199554XL
EAN/GTIN:
     7330509553961
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln
  • Gewebe mit hohem Feuchtigkeitstransport
  • gerippter Kragen
  • verstärkte Halsnähte
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Blåkläder-Aufdruck an der Schulter
  • Feuchtigkeitstransport, geruchshemmend durch Bambuskohlefaser
  • UV-Schutz
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
155 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 13758-2, EN 20471
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 73,46*
€ 88,74*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,72*
€ 95,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,9782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,69*
€ 111,4911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,2206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,0092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,44*
€ 90,9636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,3968
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
333810519955XS
ab € 66,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.