Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis T-Shirt 3336 orange Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis T-Shirt 3336 orange
Damen High Vis T-Shirt 3336 orange
Artikel-Nr.:
     415AS-bla333610135300M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     333610135300M
EAN/GTIN:
     7330509539699
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Material mit UV-Schutz
  • V-Ausschnitt
  • Schlitze an den Seiten
  • Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 13758-2, EN 20471
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,50*
€ 69,40*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 51,71*
€ 75,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,3809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,3579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,5055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,11*
€ 71,5309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,5349
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
333610135300XS
ab € 51,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.