Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis T-Shirt 3336 gelb Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis T-Shirt 3336 gelb
Damen High Vis T-Shirt 3336 gelb
Artikel-Nr.:
     415AS-bla333610133300XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     333610133300XS
EAN/GTIN:
     7330509539644
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Material mit UV-Schutz
  • V-Ausschnitt
  • Schlitze an den Seiten
  • Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 13758-2, EN 20471
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,47*
€ 69,78*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 51,68*
€ 75,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,4523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,51*
€ 87,4769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,4912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,4698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,4992
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.