Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS T-Shirt 3313 gelb Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS T-Shirt 3313 gelb
High VIS T-Shirt 3313 gelb
Artikel-Nr.:
     415AS-bla331310093300S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     331310093300S
EAN/GTIN:
     7330509254950
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper
  • V-Ausschnitt
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,03*
€ 48,97*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 35,67*
€ 52,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,7368
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,2493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,2168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,433
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,4473
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
331310095300S
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.