Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Weste Inhärent gelb Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Weste Inhärent gelb
Multinorm Weste Inhärent gelb
Multinorm Weste Inhärent gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla308915123300M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     308915123300M
EAN/GTIN:
     7330509625798
Suchbegriffe:
Flammschutzweste
Herrenweste
Ripstop Weste
Kennzeichnungs-Westen

Produktbeschreibung:

  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall
  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • D-Ring
  • Etikett außen
  • lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsstreifen, eine mit Patte und Metall-Druckknöpfen, eine offen mit Stifttaschen und Werkzeugband
  • Vordertaschen mit Patten
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen, Nageltaschen - vorne und hinten
  • 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
M
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle
Norm EN:
EN 1149-5, EN 20471, EN 11612
Typ:
Flammschutz-Weste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 220,80*
€ 262,96*
Lager 415
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 202,01*
€ 271,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,04*
€ 322,5376
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,47*
€ 315,9093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,04*
€ 284,4576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,27*
€ 270,4513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 215,31*
€ 256,2189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,01*
€ 240,3919
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
308915123300S
ab € 202,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.