| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla307815143300L Herst.-Nr.: 307815143300L EAN/GTIN: 7330509525340 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall, Doppelte Reißverschlüsse an der Vorderseite, um die Breite zu verstellen
- Industriewäsche, EN ISO 15797
- Öffnung auf der Rückseite für die Befestigung des Sicherheitsgeschirrs
- Hammerschlaufe an der Seite
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- Etikett außen
- breite Gürtelschlaufen
- Nageltaschen - 3-teilig und extra breit, Nageltaschen vorne und hinten
- lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, eine mit Handytasche und eine mit Stifttasche
- Vordertaschen mit Patten
- 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | L | Material: | 75% Baumwolle, 24% Polyester | Norm EN: | EN 1149-5, EN 20471, EN 11612 | Typ: | Flammschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Handwerkerweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, executive warnweste berlin gelb grl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 183,42* | € 222,95* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 168,42* | € 228,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|