| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla303218045300L Herst.-Nr.: 303218045300L EAN/GTIN: 7330509658321 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper
- starkes Mesh an den vorderen Schultern und am Rücken
- breite Gürtelschlaufen, zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten für Hammerhalter
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- D-Ring
- robuster Reißverschluss aus Kunststoff
- doppelte Reißverschlüsse an der Vorderseite, um die Breite zu verstellen
- Brusttaschen, eine mit Patte, eine mit Knöpfen für Messer
- Dokumententasche vorne
- zwei Napoleon-Taschen mit Platz für A4 Formate
- Vordertaschen mit Balg und Patte, so wie Außentasche mit Reißverschluss
- Nageltaschen – abnehmbar und extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern, Nageltasche hinten - abnehmbar
- Schnellverschluss-Schnalle, Textilgürtel
- CORDURA®-verstärkte Nageltaschen
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | L | Material: | 85% Polyester, 15% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Handwerkerweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, executive warnweste berlin orange gr l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 97,39* | € 121,46* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 89,16* | € 126,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|