| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla302718045300L Herst.-Nr.: 302718045300L EAN/GTIN: 7330509214565 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper
- verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall, Doppelte Reißverschlüsse an der Vorderseite, um die Breite zu verstellen
- breite Gürtelschlaufen
- Öffnung auf der Rückseite für die Befestigung des Sicherheitsgeschirrs
- Hammerschlaufe an der Seite
- Ausweistasche versenkbar
- lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, davon eine mit Handytasche und eine mit Patentknöpfen und Messerhalter
- Nageltaschen - vorne und hinten
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | L | Material: | 85% Polyester, 15% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Handwerkerweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, executive warnweste berlin orange gr l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 83,46* | € 105,23* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 75,73* | € 107,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|