Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Latzhose Inhärent 2889 High Vis orange/marineblau Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Latzhose Inhärent 2889 High Vis orange/marineblau
Multinorm Latzhose Inhärent 2889 High Vis orange/marineblau
Multinorm Latzhose Inhärent 2889 High Vis orange/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla288915135389C64
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     288915135389C64
EAN/GTIN:
     7330509721353
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose

Produktbeschreibung:

  • öl-, schmutz- und wasserabweisend
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • verstellbare Taille
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • verstellbare Hosenträger mit Gummizug
  • Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
  • Brusttasche mit Patte und Stifttasche
  • schräge Vordertaschen
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
  • C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Material:

  • 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch
  • doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
310 g/m²
Größe:
64
Material:
40% Modacryl, 24% FR Viskose,
Norm EN:
EN 1149-5,EN 11612/11611,EN13034,EN14404
Schwedische Größe:
64
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,69*
€ 381,62*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,54*
€ 387,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,47*
€ 461,0893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,13*
€ 449,9747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,41*
€ 407,4679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,01*
€ 387,9519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 308,85*
€ 367,5315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,54*
€ 348,1226
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
288915135389C46
ab € 292,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.