| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla288815128933D108 Herst.-Nr.: 288815128933D108 EAN/GTIN: 7330509809372 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - metallfrei, öl-, schmutz- und wasserabweisend
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- verstellbare Taille
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- verstellbare Hosenträger mit Gummizug
- Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
- Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
- Brusttasche mit Patte und Stifttasche
- schräge Vordertaschen
- außenliegende Kniepolstertaschen
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
- Industriewäsche EN ISO 15797
Material: - 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 27 | Material: | 44% Modacryl, 30% Baumwolle, | Norm EN: | EN1149-5,EN11611/11612,EN14404,EN13034 | Schwedische Größe: | 108 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, blakläder multinorm-latzhose, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose gr. 27 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,58* | € 348,17* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,69* | € 352,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|