| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla267815143389C60 Herst.-Nr.: 267815143389C60 EAN/GTIN: 7330509501764 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- CORDURA®/Kevlar®/Prot al® - verstärkt an den Knien
- verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
- Industriewäsche, EN ISO 15797
- Hammerschlaufe an der Seite
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- Etikett außen
- verstellbare Schulterpartie
- verstellbare Taille
- Gesäßtaschen mit Balg und Patte
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
- lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, eine mit Handytasche und eine mit Stifttasche
- außenliegende Kniepolstertasche
- Einstecktaschen mit Patten, Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
- 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 60 | Material: | 75% Baumwolle, 24% Polyester | Norm EN: | EN 20471,EN 1149,EN 11611/11612,EN 13034 | Schwedische Größe: | 60 | Typ: | Flammschutz-Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, flammschutzoverall gelb, flammschutz overall, arbeitsanzug gr 60 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,21* | € 345,15* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,14* | € 349,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|