Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose High Vis 2660 High Vis orange/grün Gr. 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose High Vis 2660 High Vis orange/grün
Latzhose High Vis 2660 High Vis orange/grün
Latzhose High Vis 2660 High Vis orange/grün - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla266018115349D104
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     266018115349D104
EAN/GTIN:
     7330509805022
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose

Produktbeschreibung:

  • Hammerschlaufe an der Seite
  • verstellbare Taille
  • Ausweistasche
  • breite Hosenträger mit starkem Gummi
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
  • Brusttasche
  • schräge Vordertaschen
  • Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
  • Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
  • CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen
  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Industriewäsche EN ISO 15797
  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
26
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
104
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 145,18*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 108,10*
€ 151,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,56*
€ 180,3564
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,1561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,02*
€ 161,8638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,05*
€ 148,8095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,47*
€ 140,9793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,10*
€ 128,639
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
266018115349C44
ab € 100,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.