| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla266018115349C62 Herst.-Nr.: 266018115349C62 EAN/GTIN: 7330509804995 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Hammerschlaufe an der Seite
- verstellbare Taille
- Ausweistasche
- breite Hosenträger mit starkem Gummi
- Gesäßtaschen mit Balg
- Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
- Brusttasche
- schräge Vordertaschen
- Kniepolstertaschen
- Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
- Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
- CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen
- 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- Industriewäsche EN ISO 15797
- Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 62 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Schwedische Größe: | 62 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 100,03* | € 145,46* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 108,05* | € 152,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|