| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla265013708800C148 Herst.-Nr.: 265013708800C148 EAN/GTIN: 7330509202180 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch am Rücken
- CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen
- verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- verstellbare Schulterpartie
- Metallknöpfe
- Hammerschlaufe an der Seite
- lose hängende Brusttaschen mit Druckknöpfen und Sicherheitsriemen, eine mit Patte und eine mit Stifttasche, Patentknöpfen und Messerhalter
- Kniepolstertaschen
- Vordertaschen mit Balg
- Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden, Nageltaschen hinten Handytasche
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Bleistifttasche, Handytasche und Ausweistasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 370 g/m² | Größe: | 98 | Material: | 100% Baumwolle | Schwedische Größe: | 148 | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 106,71* | € 133,68* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 98,07* | € 137,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|