Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Latzhose gelb/marineblau Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Latzhose gelb/marineblau
Multinorm Latzhose gelb/marineblau
Multinorm Latzhose gelb/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla260815143389C62
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     260815143389C62
EAN/GTIN:
     7330509501580
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose

Produktbeschreibung:

  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • CORDURA®/Kevlar®/Prot al® - verstärkt an den Knien
  • Kontrastnähte
  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • verstellbare Hosenträger mit Gummizug
  • Etikett außen
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
  • Brusttasche mit Patte und Stifttasche
  • außenliegende Kniepolstertasche
  • Einstecktaschen mit Patten
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
62
Material:
75% Baumwolle, 24% Polyester
Norm EN:
EN 20471,EN 1149,EN 11611/11612,EN 13034
Schwedische Größe:
62
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,74*
€ 333,28*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,60*
€ 337,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,53*
€ 401,6607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,04*
€ 390,3676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,71*
€ 356,6549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,43*
€ 338,4717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 269,47*
€ 320,6693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,60*
€ 304,164
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
260815143389C46
ab € 255,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.