Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Latzhose 2603 gelb/marineblau Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Latzhose 2603 gelb/marineblau
High VIS Latzhose 2603 gelb/marineblau
High VIS Latzhose 2603 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla260318603389C64
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     260318603389C64
EAN/GTIN:
     7330509345290
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • CORDURA® Verstärkung an den Knien und an den Holstertaschen
  • verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Ausweistasche
  • breite Hosenträger mit starkem Gummi
  • hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen. Eine mit Patentknopf und Messerhalter Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen vorne und hinten, Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
64
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
64
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 117,36*
€ 144,91*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 106,87*
€ 150,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,04*
€ 178,5476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,77*
€ 172,2763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,95*
€ 159,4005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,63*
€ 147,1197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,13*
€ 139,3847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,1753
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
260318603389C46
ab € 106,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.