Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel S5 2421 armeegrün/schwarz Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel S5 2421 armeegrün/schwarz
Sicherheitsstiefel S5 2421 armeegrün/schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24213909469947
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24213909469947
EAN/GTIN:
     7330509445846
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Produktbeschreibung:

  • Außensohle aus PU/TPU
  • Innensohle aus PU Schaum
  • antistatisch, Leichter Stiefel
  • ölbeständige Außensohle
  • Isolationsfähigkeit gegen Kälte
  • Stoßdämpfung
  • Polyamid Innenfutter
  • normale Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
47
Material:
PU
Norm EN:
EN 20345
Sicherheitsklasse:
S5
Typ:
Gummistiefel
Zehenkappe:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,14*
€ 117,10*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 85,90*
€ 121,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,82*
€ 144,9658
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,87*
€ 141,4553
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,57*
€ 131,5783
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,50*
€ 120,785
pro Paar
ab 20 Paar
€ 96,16*
€ 114,4304
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,90*
€ 102,221
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24213909469937
ab € 86,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.