| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla215918609900S/M Herst.-Nr.: 215918609900S/M EAN/GTIN: 7330509514573 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - abnehmbare Werkzeugtaschen für kleinere Werkzeuge und Zubehör
- zur Befestigung am Gürtel
- CORDURA®-verstärkte Nageltaschen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | S/M | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,92* | € 27,12* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 19,96* | € 27,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 138,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|