Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 4 Wege Stretch gelb/marineblau Gr. 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose 4 Wege Stretch gelb/marineblau
High Vis Bundhose 4 Wege Stretch gelb/marineblau
High Vis Bundhose 4 Wege Stretch gelb/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla199716423389D104
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     199716423389D104
EAN/GTIN:
     7330509657362
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
  • Kniepolstertaschen
  • Seitentaschen
  • Reflexmaterial rund um die Beine, 70 mm breite unterbrochene Reflexstreifen
  • 4-Wege-Stretch, Mesh-Einsätz an der Kniekehle
  • Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung, Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
  • CORDURA®-verstärkte Beinenden, CORDURA® -verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen und Zollstocktasche, Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • Schrittnaht als Zweifachnaht
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
330 g/m²
Größe:
26
Material:
94% Polyester, 6% Elasthan
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
104
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 190,56*
€ 230,42*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 174,04*
€ 236,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,85*
€ 281,8515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,30*
€ 274,057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,93*
€ 252,1967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,16*
€ 235,8104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 187,72*
€ 223,3868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,04*
€ 207,1076
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
199716423389C46
ab € 173,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.