Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Schnittschutzhose 1920 High Vis gelb/schwarz Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Schnittschutzhose 1920 High Vis gelb/schwarz
High Vis Schnittschutzhose 1920 High Vis gelb/schwarz
High Vis Schnittschutzhose 1920 High Vis gelb/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla192019003399C50
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     192019003399C50
EAN/GTIN:
     7330509823996
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose

Produktbeschreibung:

  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
  • Stretch-Einsatz hinten
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • hoher Bund hinten, Gummizug an der Taille
  • verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
  • Rückentasche mit Reißverschluss
  • Beintasche mit Reißverschluss, Balg und innenliegender Handytasche aus Mesh
  • Seitentaschen
  • Zollstocktasche mit CORDURA®
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug
  • 70 mm breite Reflexstreifen
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien, CORDURA®-vestärkte Zollstocktasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
50
Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Norm EN:
EN 11393-2
Schwedische Größe:
50
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 163,56*
€ 231,45*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 177,80*
€ 241,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,11*
€ 286,9209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,83*
€ 279,4477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,46*
€ 255,2074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,21*
€ 238,2499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 189,66*
€ 225,6954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,80*
€ 211,582
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
192019003399C48
ab € 163,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.